LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
UV接着用ピボットヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75348754
品番
52-062-63
参考基準価格(税別)
¥30,430
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
UV接着用のピボットヒンジです。
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
500以下
材質
ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
適合ガラス厚(mm)
8以下
耐荷重(N)
200/1セット
仕様
インセット扉用
注意
※本品は1セット(天井取付用と地板取付用の2ヶ)単位での販売です。
※戸当りを必ず取り付けてください。