UV接着用ピボットヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75348797 品番 52-062-61
参考基準価格(税別)¥32,370 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

UV接着用のピボットヒンジです。

適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)500以下 寸法D(mm)30 寸法H(mm)24.5 寸法L(mm)15 材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 適合ガラス厚(mm)8以下 耐荷重(N)200/1セット 仕様インセット扉用
注意
※本品は1セット(天井取付用と地板取付用の2ヶ)単位での販売です。
※戸当りを必ず取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする