LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
UV接着用ピボットヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75348806
品番
55-002-81
参考基準価格(税別)
¥23,740
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
UV接着用のピボットヒンジです。
適合扉高さ(mm)
600以下
適合扉幅(mm)
450以下
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
材質/仕上
ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
適合ガラス厚(mm)
8以下
耐荷重(N)
98/1セット
仕様
インセット扉用
注意
※戸当りを必ず取付けてください。