城東テクノ
城東テクノの 換気口
城東テクノの 換気口関連商品
防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6本)
色
ホワイト
仕様
軒天板=繊維混入けい酸カルシウム板12mm(大臣認定番号:QF030RS-0170)/スラグせっこう板11mm・12mm(大臣認定番号:QF030RS-0172)/高圧岩綿複層板12mm(大臣認定番号QF030RS-0335)対応
注文コード
75349165
品番
FV-N12F-L27-WT
参考基準価格(税別)
¥36,720
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
長さ(mm)
2730
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
仕様
軒天板=繊維混入けい酸カルシウム板12mm(大臣認定番号:QF030RS-0170)/スラグせっこう板11mm・12mm(大臣認定番号:QF030RS-0172)/高圧岩綿複層板12mm(大臣認定番号QF030RS-0335)対応