鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) ホワイト 仕様適応軒天厚さ=5mm・6mm 注文コード75350285 品番FV-E06-L18-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,080
この商品は色・仕様12種類から選べます 他の種類を見る

換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。
水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。
これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!

ホワイト 長さ(mm)1820 材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2)101 仕様適応軒天厚さ=5mm・6mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75350285 FV-E06-L18-WT 18387446 FV-E06-1-L18-WT 鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 1ケース(6本) 21,980 税込24,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする