防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) ブラック 仕様軒天板=12mm【30分準耐火構造認定品】パルプ繊維混入セメント板(大臣認定番号:QF030RS-0364)/高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF030RS-0352)/繊維混入けい酸カルシウム板(大臣認定番号:QF030RS-0363)12mm【45分準耐火構造認定品】高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF045RS-0355) 注文コード75350364 品番FV-DE12-L18-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,540
この商品は色・仕様12種類から選べます 他の種類を見る

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。
幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。
玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。
「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、
物件ごとに使い分ける必要がありません!

仕様
軒天板=12mm【30分準耐火構造認定品】パルプ繊維混入セメント板(大臣認定番号:QF030RS-0364)/高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF030RS-0352)/繊維混入けい酸カルシウム板(大臣認定番号:QF030RS-0363)
12mm【45分準耐火構造認定品】高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF045RS-0355)
ブラック 長さ(mm)1820 材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2)101

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75350364 FV-DE12-L18-BK 18387525 FV-DE12-1-L18-BK 防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 1ケース(6本) 31,980 税込35,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする