スマホホルダー 〜6.5インチ 首掛け ネックストラップタイプ ハンズフリー 角度調整可能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75352656 品番P-STSRSNSBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

首に掛けて撮れる!目線や手元などの一人称視点での撮影が簡単に行えるネックストラップ型スマホホルダーです。スマートフォンホルダーは6.5インチまでの大きさに対応しています。

質量(g)44 材質ネックストラップ:ABS、スマートフォンホルダー:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約約195×143×18 ※突起部を除く、ホルダー:約30×25×83 ブラック 対応機種4.7〜6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55〜75mm セット内容ネックストラップ、スマートフォンホルダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする