座面高さ(mm)240
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×480×530
本体質量(kg)6
用途籐椅子、ラタン座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。回転式 パーソナル
材質本体:天然木籐(ラッカー塗装)、座布団中材:ウレタンフォーム、座布団側地:ポリエステル
質量(kg)6
幅(cm)肘掛け:5.5
長さ(cm)背もたれ:37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×48×53
高さ(cm)床から肘掛けまで:54.5
座面高(cm)24
寸法(Φcm)回転盤脚:43
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)41×37×6