アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 除電器(静電気除去装置)
アズワンの 卓上型
アズピュア デスクトップイオンブロアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75355314
品番
AS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イオン発生方式
コロナ放電(DC)
付属品
放電針4本
材質
(本体)EGI、(放電針)タングステン
寸法(mm)
210.0×108×301.0
質量(kg)
2.0
消費電力(W)
24
電源
AC100/200V、50/60Hz
表示
-
風量(m
3
/min)
3.00
電源コード(m)
1.8
機能
2段階ファン速度調節
アース線の長さ(m)
1
イオンバランス
±30V
オゾン発生量(ppm)
0.005以下
アズワン品番
1-9997-02
商品説明動画
デスクトップイオンブロアー ASシリーズ
参考になった