曜日別特売
J2399-M 指サック(すべり止め付き) ラテックス オレンジ セーフラン安全用品 75355465

 

J2399-M 指サック(すべり止め付き) ラテックス オレンジ セーフラン安全用品 75355465
J2399-M 指サック(すべり止め付き) ラテックス オレンジ セーフラン安全用品 75355465
J2399-M 指サック(すべり止め付き) ラテックス オレンジ セーフラン安全用品 75355465
J2399-M 指サック(すべり止め付き) ラテックス オレンジ セーフラン安全用品 75355465
J2399-M 指サック(すべり止め付き) ラテックス オレンジ セーフラン安全用品 75355465
J2399-M 指サック(すべり止め付き) ラテックス オレンジ セーフラン安全用品 75355465
J2399-M 指サック(すべり止め付き) ラテックス オレンジ セーフラン安全用品 75355465
J2399-M 指サック(すべり止め付き) ラテックス オレンジ セーフラン安全用品 75355465

指サック(すべり止め付き) ラテックス オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(500g×500個)
サイズM
内容量1袋(500g×500個)注文コード75355465品番J2399-M
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

指サック先端部分の滑り止め加工により、作業がしやすく紙めくり効果に優れた事務用指サックです。
電子部品 半導体 各種精密機器の組立作業、伝票めくり等の事務作業に、まだネイルアート中に汚れ防止等にも。
500g入り大容量で気兼ねなくご使用いただける指サックです。

用途電子部品 半導体 各種精密機器の組立作業、伝票めくり等サイズM材質ラテックス(天然ゴム)オレンジ長さ(cm)約6アズワン品番65-1329-83繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする