先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75355736 品番3R-MFXS55-3M
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。

先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS) ケーブル長(m)3 解像度640×480 可動範囲ケーブル:約320° 光源白色LED×4 焦点距離(mm)約30〜80 視野角65° 防塵防水性能IP67 材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC 動作温度範囲(℃)5〜70 質量(g)約309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする