曜日別特売
DHM42PAK 中空ロータリーアクチュエータ DHシリーズ オリエンタルモーター 75355799

中空ロータリーアクチュエータ DHシリーズDHM42PAK

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は許容モーメントなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
許容モーメント(N・m)
0.4
注文コード
75355799
品番
DHM42PAK
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980
質量(kg)
アクチュエータ部:0.47
取付角寸法
42 mm
精度
繰り返し位置決め:±0.05°
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
0.175
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
25.5×10-6
出力
テーブル(中空フランジ)面振れ:0.05 mm、テーブル(中空フランジ)内(外)径振れ:0.05 mm
角度(°)
基本ステップ:0.72°
定格電流(A)
0.75 A/相
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
静止角度:±0.11°
保持トルク(N・m)
停止時(通電時)0.087
許容モーメント(N・m)
0.4
許容アキシアル荷重(N)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする