アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用粘着ローラー
アズピュア ノーマル粘着ロール 100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
75356802
品番
CTR-100青
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥9,856
販売価格(税別)
¥
8,960
バスケットに入れる
ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。
粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)
100×18
内径(Φmm)
38
材質
PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
50/層(フィルム)
粘着力(g/25mm)
500±100
アズワン品番
1-4252-51
適合ハンドル
9-5011-01