アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用転写シート
アズピュア ローラー転写シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50層×10シート)
注文コード
75356897
品番
240X165
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
寸法(mm)
240×165
材質
紙、粘着紙
タイプ
分割タイプ
厚さ(μm)
230
粘着力(g/25mm)
800
アズワン品番
1-4800-53