アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用転写シート
アズピュア ローラー転写シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75357362
品番
ペーパー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
寸法(mm)
240×330
材質
紙、粘着紙
タイプ
標準タイプ
厚さ(μm)
230
粘着力(g/25mm)
1200
アズワン品番
1-4800-51
入数
1箱(50層/シート×10シート)