アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用転写シート
アズピュア ローラー転写シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75357371
品番
フィルム
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
寸法(mm)
195×335
材質
PE(ポリエチレン)フィルム、アクリル粘着紙
タイプ
フィルムタイプ
厚さ(μm)
80
粘着力(g/25mm)
600
アズワン品番
1-4800-52
入数
1箱(50層/シート×10シート)