アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の 上着 クリーンウェア
アズピュア クリーンジャケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75359566
品番
SSJW
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,344
販売価格(税別)
¥
3,040
バスケットに入れる
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
色
白
サイズ
L
仕様
袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き
トラスコ品番
828-6610
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
胸囲(cm)
114
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
69.5
表面抵抗値(Ω)
10
6〜8
/□
アズワン品番
2-4928-02
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。