アズピュア クリーンジャケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75359706 品番 SSJB
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。

サイズM 仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き 材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ) 胸囲(cm)110 袖丈(cm)57 着丈(cm)67 表面抵抗値(Ω)106〜8/□ アズワン品番2-4931-01
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75359593
2020-11-01
用途:
塗装作業用

低価格で生地自体も しっかりしていてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする