アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の アクセサリ・小物 クリーンルーム
アズピュア クリーンディスポソックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100足)
注文コード
75360126
品番
MDS-100
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
クリーンルーム用の使い捨て靴下です。
低発塵素材のため、クリーンルーム内で使用できます。
ストレートタイプなので足の形や大きさに関係なくフィットします。
サイズ
フリー
トラスコ品番
828-6619
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
質量(g)
18
サイズ(cm)
23〜25
全長(cm)
40
アズワン品番
2-2133-01