曜日別特売
3305106100 M30 シンプソン 75360557

M30

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)61
内容量1個注文コード75360557品番3305106100
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

【規格】 PSC/SG(全排気量適合)

ホワイトサイズ(cm)61
注意
標準装備シールドは「クリア」になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69304707
2023-12-21
用途: バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

他社のヘルメットからM30に変更する際は、試着の出来るお店でサイズを確認してから購入をお薦めします。
私の場合は頭部測定は57から58cmでしたが、国内メーカーではLサイズで、M30は60cmを購入してジャストサイズでした。

3が参考にしています
対象商品 : 69304725
2022-06-29
用途: バイクに乗る時
その他業種

サイズ感ぴったりで商品も綺麗な状態でとどきました!!!採寸は実際のお店で被ってみるといいと思います!どこも売ってなくてモノタロウさんだけ商品の在庫があったのでとても助かりました。また頼んでから約2日ほどで届いたのでよかったです!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする