M30

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75360566 品番 3305106200
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

【規格】 PSC/SG(全排気量適合)

ホワイト サイズ(cm)62
注意
標準装備シールドは「クリア」になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69304707
2023-12-21
用途:
バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

他社のヘルメットからM30に変更する際は、試着の出来るお店でサイズを確認してから購入をお薦めします。
私の場合は頭部測定は57から58cmでしたが、国内メーカーではLサイズで、M30は60cmを購入してジャストサイズでした。

3人が参考にしています
対象商品:
69304725
2022-06-29
用途:
バイクに乗る時
その他業種

サイズ感ぴったりで商品も綺麗な状態でとどきました!!!採寸は実際のお店で被ってみるといいと思います!どこも売ってなくてモノタロウさんだけ商品の在庫があったのでとても助かりました。また頼んでから約2日ほどで届いたのでよかったです!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする