サウンドバー FunLogy MUSIC【2.2ch/総合100W】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75360925 品番FanLory MUSIC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高級感溢れる音楽が繰り出す合計100Wの大出力。1.75インチ×2ツィーター(2対)/45×100mm×2 ウーファー(2対)の構成。深みのある重低音に加え、安定した高温が楽しめます。本体内部に横列の形でスピーカーを配置。音が一点に集中しないため、開放的に広がります。HDMIケーブルでテレビの音声をスピーカーにおくれるARC機能も搭載。スマートフォンなどのお気に入りの音楽もBluetoothで共有できます。

Bluetooth4.2 寸法(mm)998×115×56 質量(kg)3.33 電圧(V)AC100〜240 50/60Hz 出力(W)10×4(ツィーター)、15×4(ウーファー) 入力インピーダンス4Ω×8 再生周波数帯域(Hz)40〜20k S/N比85dB以上 入力感度700±50mV 通信可能距離(m)10(障害物がない場合) 音声規格MP3、WMA、APE、WAV、FLAC 入力端子3.5mmステレオ音声端子、光デジタル音声端子、同軸デジタル端子、HDMI×2、HDMI(ARC)、サブアウト、Bluetooth 付属品ACアダプタ、リモコン、HDMIケーブル、コアキシャルケーブル、光デジタルケーブル、壁掛け用部材、取扱説明書、保証書 仕様ドライバーユニット:1.75インチツィーター×4.45mm×100mmウーハー×4、ディストーション:0.5%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする