CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の バルブ
CEJN(セイン)の バルブ関連部品
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
代引不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
682-7657
注文コード
75365416
品番
19-900-9502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
レバーを回すことにより、流体を制御できます。
用途
工場設備などの配管用。
トラスコ品番
682-7657
材質
本体:真鍮(鍍金処理)
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気、水
接続口径D
G1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材