画像準備中

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 代引不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) トラスコ品番682-9191 注文コード75365450 品番19-900-9507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

レバーを回すことにより、流体を制御できます。

用途工場設備などの配管用。 トラスコ品番682-9191 材質本体:真鍮(鍍金処理) 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体空気、水 接続口径DG3/4メネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする