画像準備中

ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 75366195 品番 FM005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ワーク傷の発生を抑制します。
高い耐久性を保持しています。
被せるだけで簡単に使用できます。
高いすべり止め効果があり、製品落下などのチョコ停を軽減します。
着座異常を抑制します。
ティーチングの再設定を抑制します。
油、クーラント環境適応します。

用途
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
クーラント環境用に。
トラスコ品番711-0619 材質ニトリルゴム、ナイロン 長さ(mm)200 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 ブラック 内径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
※本製品の装着状態確認のため、装着後の動作確認をおすすめします。
※機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする