新ダイワ
新ダイワの 切断
新ダイワの 切断機用カッター(チップソー)
防塵カッター用超硬チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75369436
品番
CT180-36F2
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃数
36
内径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.85
適合切断材
鉄工
用途
鉄工用
適合機種
B18NU-F