超硬チップソー(静音タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75369603 品番CT307S-60FOC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径(Φmm)307 内径(Φmm)25.4 厚さ(mm)2.2 刃数60 適合機種LA305-C タイプ静音タイプ 適合切断材鉄工

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする