- ボード 危険予知活動表 モノタロウ 75370286 - ボード 危険予知活動表 モノタロウ 75370286 - ボード 危険予知活動表 モノタロウ 75370286 - ボード 危険予知活動表 モノタロウ 75370286

ボード 危険予知活動表

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75370286 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

危険予知活動表を挟める便利なボードです。
カバー部にマグネットを付けていますので、活動表用紙の出し入れがスムーズに行えます。
完全防水ではありませんが、ホコリや雨が入りにくいので屋外での使用も可能です。
吊り下げひも付きなので壁面などにも掲示できます。
市販のマグネットテープなどを裏面に貼り付けて使うこともできます。
用紙はコピーなどしてお使いください。

材質(基盤)ボール紙、(本体)ポリプロピレン 用途現場における作業前ミーティング時に。 付属品吊り下げひも、危険予知活動表シート×1枚 寸法(縦×横)(mm)288×365 収納サイズA4
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所では保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75370304
2024-02-26
用途:
屋外掲示
医療・福祉・介護関連業

屋外で雨風に耐えられるものを探していました。
紺色で掲示物が映えますし、透明カバーがマグネットでしっかりと留まるので、今のところ雨水が入り込むこともありません。
使い始めたばかりなので、透明カバーがどのくらいで劣化するのかが気になるところです。
4つ角に穴があったらよかったな…と思います。

対象商品:
75370286
2024-05-03
用途:
作業場にKY掲示
製造業

値段的に満足です。
磁石で貼り付けれたら、なおよしでした。

対象商品:
75370304
2023-10-20
用途:
作業開始KY時
テクニカル田中電設株式会社 様 (運輸・通信業)

雨の時大活躍します。
強風の時捲れにくくなってますので大変便利です。

対象商品:
75370286
2022-12-15
用途:
工事現場用

工事現場用に使用しています。特に問題無く使用出来ていて、たいへん満足しています。

対象商品:
75370304
2022-10-31
用途:
危険予知活動
株式会社流機エンジニアリング 様

繰り返し使えて値段も高くないので各作業場で活躍しています

対象商品:
75370286
2022-07-18
用途:
現場作業開始前の危険予知活動表の掲示
建設業・工事業

コンパクトでKY用紙を掲示しやすく 大変満足しています

対象商品:
75370304
2022-05-27
用途:
KY活動
川上建材株式会社 様 (建設業・工事業)

結構丈夫なつくりだと思います。使ってみてどれくらい長く使えるか楽しみです。

対象商品:
75370286
2022-02-17
用途:
作業前危険予知活動時
株式会社百田ボーリング 様 (建設業・工事業)

サイズ感も良く、マグネットも程よく使い勝手が良さそうです。
まだ使って間もないですが耐久性もありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする