ノーブランド
ノーブランドの マスカー/養生シート・養生ボード
ノーブランドの 養生シート/カバー
ノーブランドの 養生シート
セーフティーマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75372159
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
壁、機械などの保護、補強に使用頂けます。また工事現場等の歩行帯、安全確保用途としてもお使い頂けます。
1巻長さ(m)
20
色
イエロー/ブラック
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
軟質塩化ビニール
用途
床、イベント会場、工事現場等の養生・スリップ防止。
注意
※個人宅への配送は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません