セーフティーマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75372238 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

壁、機械などの保護、補強に使用頂けます。また工事現場等の歩行帯、安全確保用途としてもお使い頂けます。

1巻長さ(m)20 ホワイト/レッド 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 材質軟質塩化ビニール 用途床、イベント会場、工事現場等の養生・スリップ防止。
注意
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする