「安全」「長寿命」「温度特性」に優れた国内自社工場生産のオリビン型リン酸鉄リチウムを採用し、世界で始めてTUV-Sマークを取得したシステム内蔵の「HY BattEliiy(HYバッテリー)Lシリーズ」を使用しています。 組み立て、工事が不要で、箱から出してコンセントにつなぐだけですぐに使用、電力のバックアップが可能です。 机の下に収まるコンパクトなデザインです。 オフィス等で使用しても運転音が気にならない、約38dB以下の静音設計です。 10年間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 ごあんしんサービス(無料)ご加入で、無償で10年間のメーカー保証をします。 簡単に移動可能なキャスター付タイプです。