※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL-750 曲がりにくい六角L型バール オーエッチ工業 75373252 RL-750 曲がりにくい六角L型バール オーエッチ工業 75373252

曲がりにくい六角L型バール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75373252 品番 RL-750
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています

全長(mm)750 用途建築、土木用 質量(kg)1.9 寸法A(mm)19 寸法D(mm)70 寸法C(mm)80 呼称750 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:452

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする