KYOWA(協和製作所)
KYOWA(協和製作所)の 搬送
KYOWA(協和製作所)の コンベヤ
KYOWA(協和製作所)の モータローラー
モーターローラーΦ57 標準仕様/単相100V
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ローラー幅(mm)
200
注文コード
75373737
品番
MR-A1-57-200-5ABAA
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ローラー幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
用途
物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど
トラスコ品番
711-6206
幅(mm)
【シャフト】8
径(Φmm)
【シャフト】12
電源(V)
100
ローラー幅(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
57
周速
5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません