画像準備中

モーターローラーΦ42テーパーローラ 標準パイプ/200V三相

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ローラー幅(mm)800 注文コード75373929 品番MR-T3-42-800-10AAAA
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はローラー幅など3種類から選べます 他の種類を見る

高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。

用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど トラスコ品番711-6205 幅(mm)【シャフト】8 径(Φmm)【シャフト】12 電源(V)200 ローラー幅(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)42 周速12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする