※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375212
品番
LBR804 E60
参考基準価格(税別)
¥11,005
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
6
使用荷重(kg)
800
破断荷重(kg)
4000
質量(kg)
1.85
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
39200
使用荷重(N)
7840