オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375237
品番
LBR804 CF10-50CF
参考基準価格(税別)
¥13,895
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
使用荷重(kg)
800
破断荷重(kg)
4000
質量(kg)
2.6
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
39200
使用荷重(N)
7840