※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト(フラットフック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75375291
品番
LBR805 FA10-50FA
参考基準価格(税別)
¥19,225
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
3.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
1000
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
370-5722
質量(kg)
2.45
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
49000
使用荷重(N)
9800