※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBR704 OP10-30OP ラッシングベルト オーエッチ工業 75375404 LBR704 OP10-30OP ラッシングベルト オーエッチ工業 75375404 LBR704 OP10-30OP ラッシングベルト オーエッチ工業 75375404

ラッシングベルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75375404 品番 LBR704 OP10-30OP
参考基準価格(税別)¥12,275 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。

用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2.5 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 使用荷重(kg)300 破断荷重(kg)1500 質量(kg)1.85 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)14700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
トラックの荷締め
株式会社タケテック 様

レバー部分の剛性があり、ベルトが柔らかいので使いやすいがベルト当てが付いててほしかった。

対象商品:
75375386
2021-05-28
用途:
配送時、トラック積み荷締めに使用しました。
増子木材有限会社 様 (卸売・小売業)

通常通り、締まりが良く大変使い勝手が良かったです。

対象商品:
75375395
2018-03-27
用途:
フレキシブルコンテナのトラック輸送時の固定
製造業

長さの調整も出来て使い易く、幅も広いので安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする