※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBR604FA10-50FA ラッシングベルト(フラットフック) オーエッチ工業 75375465 LBR604FA10-50FA ラッシングベルト(フラットフック) オーエッチ工業 75375465 LBR604FA10-50FA ラッシングベルト(フラットフック) オーエッチ工業 75375465

ラッシングベルト(フラットフック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75375465 品番LBR604FA10-50FA
参考基準価格(税別)¥13,895 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル

用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2.5 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)800 破断荷重(kg)- トラスコ品番370-5625 質量(kg)2.35 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする