オーエッチ工業
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
端末仕様
エンドレス
注文コード
75375526
品番
LBR300W E50
参考基準価格(税別)
¥7,535
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
端末仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい幅広ハンドルタイプです簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 500
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
用途
小型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
5
仕様
ワイドハンドル
質量(kg)
1.15
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600
使用荷重(N)
3920