※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルトステンレス製(クロスフック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75375727
品番
LSR703 CF10-50CF
参考基準価格(税別)
¥23,445
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
使用荷重(kg)
600
破断荷重(kg)
3000
用途
海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
材質
本体・端末金具/SUS304
質量(kg)
2.5
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400
使用荷重(N)
5880