※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBB130 Y10-40Y ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376165 LBB130 Y10-40Y ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376165 LBB130 Y10-40Y ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376165

ラッシングベルト軽荷重用

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)35 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) 注文コード75376165 品番LBB130 Y10-40Y
参考基準価格(税別)¥2,675 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はベルト幅・端末仕様・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。

ベルト色 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)1.7 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4 使用荷重(kg)80 破断荷重(kg)400 用途軽荷重用 質量(kg)0.35 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)3920 使用荷重(N)784

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35773123
2022-04-18
用途:
輸送時の固定

簡単に荷物固定できました。また、軽いので手に持っての操作も楽にできます。
ノッチ式でないので締めすぎる心配もない。

対象商品:
35773123
2021-08-12
用途:
荷物を取り扱い際に使います。

金具部分がラッシングベルトと比べると半分ほどの厚さなので使いやすい。
ワンタッチでベルトを伸ばしたり縮める事ができるので便利。

対象商品:
35773123
2016-04-13
用途:
2tトラックの荷台の押さえ
株式会社森田屋酒店 様

十分満足しています。

対象商品:
35773123
2014-04-11
用途:
トラックで使います
トータルカーショップメカドック 様

とても良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする