MB35-CF40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376822 MB35-CF40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376822

巻取側ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75376822 品番MB35-CF40
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

丈夫なポリエステルベルト

ベルト色ブルー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4 破断荷重(kg)2000 用途LBR300W、LBR300、LBB132、クロスフック用巻取り替えベルト 適合LBR300、LBR300W、LBB132 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)19600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする