MB25-CF40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376926 MB25-CF40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376926

巻取側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75376926 品番MB25-CF40
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫なポリエステルベルト

ベルト色ブルー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4 破断荷重(kg)1500 用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、クロスフック用巻取り替えベルト 適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)14700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする