オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
フックホルダー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75377635
品番
LT-35
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
トラックの荷物などを荷締めする時に便利
用途
トラックの荷物を荷締めする時などに金具の補助具になる
厚さ(mm)
6
質量(kg)
0.013
寸法L(mm)
108
適合ベルト幅(mm)
25、35、50
寸法W(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応