※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75377644
品番
SR100S-G
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ベルト幅25mmでの強力タイプ。
用途
ジェットスキー・カヌー・フィッシングボードなどの搬送に適しています
レジャー用
ベルト色
グリーン
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
3.5
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
7840
使用荷重(N)
1568