※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR100L-B サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377714 SR100L-B サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377714 SR100L-B サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377714

サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75377714 品番 SR100L-B
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ベルト幅25mmでの強力タイプ。

用途
ジェットスキー・カヌー・フィッシングボードなどの搬送に適しています
レジャー用
ベルト色ブラック 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)3.5 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 アズワン品番65-1862-70 使用荷重(N)1960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする