オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
端末仕様
エンドレス
ベルト長さ固定側(m)
4
注文コード
75377775
品番
SR70E-P
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
端末仕様・ベルト長さ固定側
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途
ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています
レジャー用
ベルト色
ピンク
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
4
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
4900
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
980