※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR70L-B サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377845 SR70L-B サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377845 SR70L-B サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377845 SR70L-B サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377845

サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト長さ固定側(m)0.5 注文コード75377845 品番SR70L-B
参考基準価格(税別)¥4,525 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は端末仕様・ベルト長さ固定側など10種類から選べます 他の種類を見る

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。

用途
ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています
レジャー用
ベルト色ブラック 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)3.5 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 アズワン品番65-1862-65 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする