※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB100L-B サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業 75377906 SB100L-B サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業 75377906 SB100L-B サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業 75377906

サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 端末仕様S字フック(オープンフック) 注文コード75377906 品番SB100L-B
参考基準価格(税別)¥3,245 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は端末仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。

ベルト色ブラック 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)3.5 用途ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)3920 アズワン品番65-1862-63 使用荷重(N)784

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75377915
2017-03-17
用途:
輸送時の荷締め用
運輸・通信業

締りはとてもいいです。もっと長いものがあれば最高です!

対象商品:
10035164
2013-09-25
用途:
パレットに乗ったプラケースの固定。
ヤマナ運輸株式会社 様

使用目的には、満足している、できれば同じタイプでも色違いがあると、目的地別に色を変えたりできれば尚いい。

対象商品:
10035164
2012-12-13
用途:
運搬時の荷締め

ベルトがナイロンではないので、滑らず、しっかりと締めれている感覚で安心できる。

対象商品:
10035164
2015-04-16
用途:
パレット用にカットした2m前後で1t程度の木材をパレットに積み締結
株式会社材栄 様

1t程度積載し、パレット数で400くらいを今までモノタロウブランドの緑のを使用していたが外に置いておくと紫外線でぼろぼろになってしまう為価格は1.5倍だがこちらに切替、 すでに50本ほど1年程度使用して来たが強度、耐久性とも各段に違う。 長期での使用ならこちらの方がベターコスパ。 メーカーさんへ これは2本の価格という事をもっと全面に記載しないと1本の価格と思ってスルーする人が僕同様多いと思うよ。 もったいない!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする